Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
APC Easy UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
APC Easy UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
APC Easy UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
APC Easy UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
APC Easy UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
APC Easy UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85895045
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BVX2200LI
EAN/GTIN:
     731304404521
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
12200 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
13200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 914.4 m
Höhe bei Lagerung
0 - 914.4 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1200 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
273 J
Reaktionszeit
4 ms
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C20-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: apc ups2200va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BVX1200LI
ab € 103,43*
Ähnlich
APC
BVX1200LI-GR
ab € 100,47*
Ähnlich
APC
BVX1600LI
ab € 132,80*
Ähnlich
APC
BVX1600LI-GR
ab € 130,73*
Ähnlich
APC
BVX2200LI-GR
ab € 180,40*
Ähnlich
APC
BVX700LI
ab € 71,67*
Ähnlich
APC
BVX700LI-GR
ab € 70,12*
Ähnlich
APC
BVX900LI
ab € 83,46*
Ähnlich
APC
BVX900LI-GR
ab € 84,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.