Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Wired Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Wired Graphit
Logitech Zone Wired Graphit
Logitech Zone Wired Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85894534
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     989-000980
EAN/GTIN:
     0097855163042
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen logitech
ohrkissen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Graphit
Kompatibilität
Zone Wired
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Verpackungsbreite
41 mm
Paketgewicht
34 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
204 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65.84 mm
Höhe
18.75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.