Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-567 (RW) 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-567 (RW) 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-567 (RW) 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-567 (RW) 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85838990
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R4W48A
EAN/GTIN:
     190017447391
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Direktional
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1090 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1774 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM, OFDMA
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.098,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,81*
€ 1.417,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,38*
€ 1.404,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,08*
€ 1.379,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,20*
€ 1.349,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,86*
€ 1.307,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.