Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELUTHERM 145 MULTI-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELUTHERM 145 MULTI-C Niederspannungskabel
HELUKABEL HELUTHERM 145 MULTI-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85838887
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Diese vernetzten und temperaturbeständigen Anschluss- und Steuerleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern eingesetzt. Durch die hervorragende Temperaturbeständigkeit resultiert zugleich eine sehr lange Lebensdauer. Diese Leitungen verfügen über eine gute Witterungsbeständigkeit, wie Temperatur-, Feuchtigkeits-, Ozon- und UV-Beständigkeit und werden vorwiegend für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich eingesetzt. Im Brandfall bei der Verbrennung von diesen halogenfreien Leitungen entsteht nur geringe Rauchentwicklung, entstehen keine korrosiven Gase und durch die geringe Brandlast ist die Gefahr durch toxische Brandgase wesentlich geringer. Brandfolgeschäden an Steuer- und Überwachungssystemen und der Beton- und Stahlstruktur von Gebäuden und Anlagen werden somit reduziert. Durch die hohe Temperaturbelastung kann unter Umständen der Leiterquerschnitt reduziert und dadurch an Platzbedarf und Gewicht eingespart werden.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
7 x 4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
355 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-3-22, DIN EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22, DIN VDE 0482-332-1-2, Note DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-754-1, DIN EN 60754-1, IEC 60754-1, DIN VDE 0482-754-2, DIN EN 60754-2, IEC 60754-2, DIN VDE 0482-1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2, EN 45545-2, DIN EN ISO 4892-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,28*
€ 50,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 41,43*
€ 49,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,44*
€ 46,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,61*
€ 44,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,91*
€ 42,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 31,42*
€ 37,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,42*
€ 32,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.