Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries B421 Haushaltsbatterie Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries B421 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries B421 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries B421 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries B421 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries B421 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries B421 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries B421 Haushaltsbatterie Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85836732
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     202235
EAN/GTIN:
     4891199199370
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Ladend, Fertig
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
2.8 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.