Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries M451/270AAHCE-2WB4 Haushaltsbatterie Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries M451/270AAHCE-2WB4 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries M451/270AAHCE-2WB4 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries M451/270AAHCE-2WB4 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries M451/270AAHCE-2WB4 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries M451/270AAHCE-2WB4 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries M451/270AAHCE-2WB4 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries M451/270AAHCE-2WB4 Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries M451/270AAHCE-2WB4 Haushaltsbatterie Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85836056
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     202239
EAN/GTIN:
     4891199199462
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
1.4 V
Akkuladezeit
2 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.