| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85801300 Herst.-Nr.: 202240 EAN/GTIN: 4891199199431 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Akku-/Batteriegröße | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 950 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | Design | Produktfarbe | Grün | | LED-Anzeigen | Ladend, Fertig | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | Gleichstrom | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AAA | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | | Ausgangsspannung | 1.4 V | | Akkuladezeit | 2 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, schnellladegerät |
| | |
| |