Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88882190 Netzteil 200 W 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88882190 Netzteil 200 W 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech 88882190 Netzteil 200 W 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech 88882190 Netzteil 200 W 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech 88882190 Netzteil 200 W 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85775546
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882190
EAN/GTIN:
     4260455645478
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die kompakte Bauform dieser Mini-ITX PSU erlaubt es Ihnen, auch in engen Gehäusen Ihre Komponenten mit Strom zu versorgen. Ein Kabel mit Buchse und Überwurfmutter wird an einem passenden Loch an der Gehäusewand angebracht und dient dem Anschluss eines externen 12V Netzteils, welches eine Leistung von bis zu 200W haben darf. Die Platine ist ausgestattet mit dem 24Pin Hauptstromkabel, zwei Strängen mit je 1x Molex-Stecker, 2x S-ATA-Stecker und einem Strang mit 1x 4Pin- Stecker.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
4
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
Energie
Gesamtleistung
200 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
95 g
Leistungen
Zweck
Server
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.