Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair RPS0128 Netzteil 650 W 24-pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair RPS0128 Netzteil 650 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RPS0128 Netzteil 650 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RPS0128 Netzteil 650 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RPS0128 Netzteil 650 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RPS0128 Netzteil 650 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RPS0128 Netzteil 650 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RPS0128 Netzteil 650 W 24-pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85775525
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020236-EU
EAN/GTIN:
     840006630050
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
2
SATA-Netzkabellänge
690 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express Netzkabellänge
670 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
10 - 5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
624 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
52 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1900 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.