Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9105AXW-E WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9105AXW-E WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9105AXW-E WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9105AXW-E WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85760481
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9105AXW-E
EAN/GTIN:
     889728329088
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220.726 mm
Verpackungstiefe
239.776 mm
Verpackungshöhe
69.85 mm
Paketgewicht
648.53 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
32.66 mm
Gewicht
373.2 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,45*
€ 408,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.