Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Waterwheel L Wagenrolle Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Waterwheel L Wagenrolle Schwarz, Orange
Fiskars Waterwheel L Wagenrolle Schwarz, Orange
Fiskars Waterwheel L Wagenrolle Schwarz, Orange
Fiskars Waterwheel L Wagenrolle Schwarz, Orange
Fiskars Waterwheel L Wagenrolle Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85756642
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1023644
EAN/GTIN:
     6411501510174
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Waterwheel L mit 30 m Schlauch

Die Schlauchtrommel Waterwheel L verfügt über alle notwendigen Komponenten für eine einfache Bewässerung in Gärten, Innenhöfen und auf Terrassen. Ein praktisches Zubehörfach in der Trommel ist mit einer verstellbaren Düse, einem mehrgängigen Hahnverbinder für drei handelsübliche Wasserhahngrößen und einer nützlichen Sprüherhalterung zur Umwandlung der Düse in einen Sprinkler ausgestattet – alles, was Sie für den Start benötigen. Durch die freie horizontale Platzierung und die 360°-Drehung ist es möglich, alle Rasenkanten anzufahren und so die Bewässerungsfläche zu erweitern. Außerdem ist das Rad mit einem praktischen Aufrollwagen ausgestattet, so dass es sich leicht bewegen lässt und das Ausrollen und Aufrollen des Schlauches problemlos möglich ist. In Kombination mit dem stilvollen Design erhalten Sie ein praktisches All-Inclusive-Paket, das Sie nicht verstecken müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
566 mm
Gewicht
6755 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Zufuhrschlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
30 m
Zufuhrschlauchlänge
1.5 m
Schlauchdurchmesser
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Wagenrolle
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Teleskopgriff
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,5034*
€ 143,399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.