Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Ally


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss Ally
Danfoss Ally
Danfoss Ally
Danfoss Ally
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85739684
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     014G2460
EAN/GTIN:
     5702425245015
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Produktfarbe
Weiß
Drahtlose Verbindung
Ja
Programmierbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximale Wassertemperatur
90 °C
Temperaturregelbereich
5 - 35 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Akkurazität
50 Sek/Monat
Geräuschpegel
30 dB
Funkfrequenz
2400 MHz
Open-Window-Funktion
Ja
Energiesparmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Frostschutz
Ja
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Fernbedienung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
55 mm
Gewicht
198 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
014G2440
€ 187,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.