Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel WAX610D-EU0105F WLAN Access Point 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel WAX610D-EU0105F WLAN Access Point 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX610D-EU0105F WLAN Access Point 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX610D-EU0105F WLAN Access Point 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX610D-EU0105F WLAN Access Point 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX610D-EU0105F WLAN Access Point 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX610D-EU0105F WLAN Access Point 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX610D-EU0105F WLAN Access Point 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX610D-EU0105F WLAN Access Point 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85725119
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAX610D-EU0105F
EAN/GTIN:
     4718937613076
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, WEP, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2400 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: zyxel access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,96*
€ 1.981,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,74*
€ 1.953,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,01*
€ 1.896,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,56*
€ 1.857,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,85*
€ 1.806,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.