Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66366 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66366 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Rot
DeLOCK 66366 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Rot
DeLOCK 66366 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Rot
DeLOCK 66366 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Rot
DeLOCK 66366 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85685859
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66366
EAN/GTIN:
     4043619663668
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
DIP-Schalter
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Löttemperatur (für 3 Sekunden)
250 °C
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stoßspannung
300 V
Maximale Schaltspannung
24 V
Maximaler Schaltstrom
0.025 A
Anzahl Pins
24
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Einführungsresistanz
100 MΩ
Ausrichtung auf PCB
Senkrecht
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31.9 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
5.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.