Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14312 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel Weiß 500 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 14312 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel Weiß 500 Stück(e)
Papstar 14312 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel Weiß 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85679834
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14312
EAN/GTIN:
     4002911143124
Suchbegriffe:
Butterbrot-Papier
Butterbrotpapier
Bäckerseide
Frischhaltepapier
Butterbrotbeutel, 21 cm x 10 cm x 3 cm, für ein frisches Frühstück, schnell verpackt, hält Pausenbrote lange knusprig frisch.
Besonders fettsicher und atmungsaktiv.
Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.