Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1307-0002 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1307-0002 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1307-0002 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1307-0002 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1307-0002 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1307-0002 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85679647
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1307-0002
EAN/GTIN:
     4013674161362
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Einfaches Laden Das Aufladen des Akkus kann mit einem handelsüblichen Micro-USB Ladekabel vorgenommen werden. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) dienen. Alternativ kann natürlich auch ein Lithium-Ladegerät verwendet werden. Perfekter Schutz dank Safety Board Das integrierte Safety Board schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss oder Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine lange Lebensdauer garantiert. Hohe Energiedichte Im Vergleich zu herkömmlichen NiMH-Akkus hat die Li-Ion Technologie annähernd die doppelte Energiedichte bei gleicher Baugröße. Geringes Gewicht, geringe Selbstentladung und hohe Zyklenfestigkeit Der ANSMANN 18650 Li-Ion Akku ist extrem langlebig und kann auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 2000 mal aufgeladen werden. Durch die sehr geringe Selbstentladung hält der Akku auch bei Nichtgebrauch seine Energie über einen langen Zeitraum. Zudem ist das Gewicht der Li-Ion Zelle im Vergleich zu herkömmlichen Akku-Technologien (z.B. NiCD/NiMH/PB) bei gleicher Leistung weitaus geringer. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Der hochwertige Lithium-Ionen Akku von ANSMANN ist ideal für den Einsatz in modernen Geräten wie LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laserstiften usw. Die Zelle besitzt eine Kapazität von 2600 mAh und ist somit ideal geeigenet für „Stromfresser“ mit hohem Energiebedarf. Zudem ist der Akku über einen großen Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar. Hinweis: Aufgrund der integrierten Schutzbeschaltung ist die Zelle in ihren Abmessungen gegenüber ungeschützten 18650er Li-Ion Akkus etwa 3-4mm länger. Bitte nicht mit einem handelsüblichen Mignon AA Akku verwechseln, diese sind kleiner als die 18650er Zellen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
18650
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Batteriekapazität
9.36 Wh
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.