Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries 12585AAAHCB-C4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries 12585AAAHCB-C4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries 12585AAAHCB-C4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries 12585AAAHCB-C4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries 12585AAAHCB-C4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries 12585AAAHCB-C4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries 12585AAAHCB-C4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85669362
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     12585AAAHCB-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Profis und andere anspruchsvolle Benutzer schwören auf die aufladbaren Akkus der ReCyko Pro-Serie von GP. Kein Wunder, denn diese neue Generation Akkus erfüllt in Bezug auf die Kapazität und Lebensdauer die höchsten Anforderungen. Fotografen sind von den ReCyko Pro-Akkus begeistert, da sie aufgrund ihres minimalen internen Widerstands für einen optimal funktionierenden Blitz und viele Hunderte Fotos ohne zwischenzeitliches Aufladen sorgen. Diese Akkus mit 800 mA Kapazität haben eine besonders geringe Selbstentladung und verlieren selbst in unbenutztem Zustand nur sehr wenig Strom. Aufgeladene Akkus verfügen nach fünf Jahren noch über 70 Prozent ihrer Kapazität. Die Akkus sind sage und schreibe bis zu 1500 Mal aufladbar und somit kostensparend und umweltfreundlich, nicht zuletzt auch durch das verwendete Nickel-Metallhydrid (Ni-MH). Um die professionelle Qualität der Akkus hervorzuheben, garantiert GP eine Lebensdauer von mindestens sechs Jahren oder 1500 Ladevorgängen. Die besten Ergebnisse werden beim Aufladen mit einem Ladegerät von GP erzielt. Die Verpackung enthält vier AAA-Akkus. Die Akkus sind nach der Entnahme aus der Verpackung sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Aufladekreisläufe (max)
1500
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.