Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 125210AAHCB-C4 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh 1,2 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85669202
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     125210AAHCB-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Professionelle Benutzer sind anspruchsvolle Benutzer. Speziell für sie führt GP die ReCyko Pro-Serie ein, eine neue Generation extrem leistungsstarker aufladbarer Akkus mit einer besonders langen Lebensdauer. Diese Akkus erfreuen sich bei Fotografen sowie in anderen Berufen und Hobbys, bei denen Einwegbatterien nicht in Frage kommen, großer Beliebtheit. Bei den ReCyko Pro AA 2000 handelt es sich um Penlite-Akkus, die bis zu 1500 Mal aufgeladen werden können. Die Akkus haben eine geringe Selbstentladung und bleiben deshalb auch in unbenutztem Zustand lange aufgeladen: Nach fünf Jahren beträgt ihre Kapazität immer noch 70 Prozent! Diese Penlite-Akkus eignen sich hervorragend für Kameras und Blitzgeräte, aber auch für Taschenlampen, Spielzeug und Spielkonsolen. GP hebt ihre professionelle Qualität mit einer garantierten Lebensdauer von mindestens sechs Jahren hervor. Inhalt: Vier AA-Akkus mit umweltfreundlichem Nickel-Metallhydrid (Ni-MH). Die Akkus sind nach der Entnahme aus der Verpackung sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2000mah, aa akku, aa akku 2000mah, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,75*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.