Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 MULTI-C 12x0,75 52221 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 MULTI-C 12x0,75 52221 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 MULTI-C 12x0,75 52221 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85665736
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
12x0,75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,90*
€ 29,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,56*
€ 29,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,49*
€ 25,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,95*
€ 24,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,07*
€ 23,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,84*
€ 21,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,61*
€ 18,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,49*
€ 18,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.