|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85645697 Herst.-Nr.: XXA18S1AM12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewindelänge | 45 mm |  | Tiefe | 79 mm | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C | Merkmale | Gehäusematerial | Metall |  | Art des Ausgangssignals | Analog |  | Erfassungsabstandsreichweite | 1000 mm |  | Betriebsbereich | 105 - 1000 mm |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65, IP67 | Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schallsensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, gewinderohr edelstahl, schallsensor |
|  |  |
| |