Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SiHF UL/CSA 5G1,5 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SiHF UL/CSA 5G1,5 Niederspannungskabel
HELUKABEL SiHF UL/CSA 5G1,5 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85568570
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
5000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
72 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-60 - 180 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 150 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,712*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,02*
€ 10,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,96*
€ 9,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,832*
€ 6,94008
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,712*
€ 5,60728
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.