Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel
HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85533033
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Stärke Ummantelung
6.9 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
43 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.