Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL Y-CY-OB Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL Y-CY-OB Niederspannungskabel
HELUKABEL Y-CY-OB Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85533002
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,00*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.