Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL Y-CY-JB Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL Y-CY-JB Niederspannungskabel
HELUKABEL Y-CY-JB Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85532994
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,59*
€ 19,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,39*
€ 19,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,63*
€ 18,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,03*
€ 17,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,46*
€ 17,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,43*
€ 17,17
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 14,41*
€ 17,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,68*
€ 13,90
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,06*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.