Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SiHF/GL-P Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL SiHF/GL-P Niederspannungskabel
HELUKABEL SiHF/GL-P Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85532870
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Gummi
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
141 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 180 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Weitere Suchbegriffe: sihf 4g1, sihf helukabel, sihf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,378* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,24*
€ 46,6956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.