Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 19975 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 19975 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 19975 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85532766
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     19975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
73 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1772*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,7921*
€ 3,3226
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,7704*
€ 3,29678
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,7388*
€ 3,25917
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,7172*
€ 3,23347
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,1772*
€ 2,59087
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.