Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Kinderfahrzeuge
>
Dreirad
>
Artikel
Globber 630-105 Tretroller Kinder Dreiradroller Türkis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85507302
Hersteller:
Globber
Herst.-Nr.:
630-105
EAN/GTIN:
4895224400271
Suchbegriffe:
Dreirad
Bikeboard
Kickboard
Roller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
765 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
4480 g
Zusammengeklappte Breite
380 mm
Design
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Typ
Dreiradroller
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Produktfarbe
Türkis
Anti-Rutsch-Griff
Ja
... >
Sport & Freizeit
>
Tretroller, Ersatzteile & Zubehör
>
Tretroller
Weitere Suchbegriffe:
Scooter
,
Tretroller
,
bikeboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen