Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Standard LED Deckenbeleuchtung E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Standard LED Deckenbeleuchtung E
RZB Standard LED Deckenbeleuchtung E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85495340
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     501044.009
EAN/GTIN:
     4051859345671
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Oval
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
740 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
440 g
Länge (mm)
171 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
8.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RZB Leuchten
501048.009
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.