Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21007 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21007 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21007 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413343
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
51.1 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16967*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,85967*
€ 2,21301
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,67967*
€ 1,99881
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,64967*
€ 1,96311
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,52967*
€ 1,82031
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46967*
€ 1,74891
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16967*
€ 1,39191
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.