Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 19970 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 19970 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 19970 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413067
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     19970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
80 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47163*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,83163*
€ 0,98964
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,68163*
€ 0,81114
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,64163*
€ 0,76354
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,59163*
€ 0,70404
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,55163*
€ 0,65644
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,47163*
€ 0,56124
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.