Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ERG120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ERG120
ABB ERG120
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85374943
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAA131790R0000
EAN/GTIN:
     5414363170990
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Geeignet für Materialien
Nylon
Material
Polymer
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweden
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 200 Millimeter (ab € 0,7757* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.