Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY KRE60-2K Schraubzwinge Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY KRE60-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE60-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE60-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE60-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE60-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE60-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85345012
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KRE60-2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Mehrfarbig
Logistikdaten
ASIN
B075KL9NQH
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
KR-AS
ab € 9,27*
Zubehör
BESSEY Tool
KRE-VO
ab € 14,94*
Zubehör
BESSEY Tool
KBX20
ab € 13,27*
Zubehör
BESSEY Tool
KP
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.