Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS8C4A1PCM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS8C4A1PCM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Schneider Electric XS8C4A1PCM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85335830
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C4A1PCM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
40 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Produktfarbe
Blau
Erfassungsabstandsreichweite
20 mm
Betriebsbereich
0 - 16 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67, IP69K
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.