Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Toledo Flat Round Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Toledo Flat Round Deckenbeleuchtung LED D
RZB Toledo Flat Round Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85314475
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672273.002
EAN/GTIN:
     4051859215370
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2150 lm
Strahlungswinkel
107 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
63 mm
Gewicht
3580 g
Durchmesser
319 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
26 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.