Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1353 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1353 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
MENNEKES 1353 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85309343
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Höhe
65 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.