Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann MU55L Aufsteckbares Mikrofon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann MU55L Aufsteckbares Mikrofon Schwarz
Kindermann MU55L Aufsteckbares Mikrofon Schwarz
Kindermann MU55L Aufsteckbares Mikrofon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85274983
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8720000039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelsender
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mikrofonsender
Ansteck-/Lavaliermikrofon MU55L

Für Taschensender Artikelnr. 8720 000 066/067/058, mit 4-pol. Mini XLR Stecker, Frequenzbereich 40 Hz - 20 kHz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
14 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Kompatible Produkte
Kindermann 8720000036/8720000037/8720000038
Mikrofon
Typ
Aufsteckbares Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
40 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.