| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85271187 Herst.-Nr.: BS09-05182 EAN/GTIN: 4017538075864 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, gelb, 1,8m
· Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° - Kaltgerätebuchse · Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt · Aufbau Kabel: 3 x 1,0 mm² · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: FeNi · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker: gelb · Farbe Kabel: gelb Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 230 V | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | CEE7/7 | | Anschluss 2 | C13-Koppler | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Verbindungswinkel | 90 ° | | Leitermaterial | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |