| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85267428 Herst.-Nr.: 228945 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm | | Tiefe | 160 mm | | Höhe | 750 mm | | Gewicht | 1330 g | Design | Typ | Bodenbeleuchtung für den Außenbereich | | Produktfarbe | Anthrazit | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | | Geeignet für den Außenbereich | Straße | | Schutzart | II | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, stehlampe led e27, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte |
| | |
| |