Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-2496 Herst.-Nr.: 2496 EAN/GTIN: 4004182024966 |
| |
|
| | |
| Mit dem Classic Inkjet Fotopapier 2496 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format können Sie Ihre Schnappschüsse und Fotos schnell und einfach ausdrucken. 100 Blatt Fotopapier pro Packung. Die spezielle, glänzende Fotobeschichtung des Fotopapieres ermöglicht die Darstellung natürlicher Farben. Der Ausdruck ist dank effektiver Trockenformel sofort trocken und wischfest. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 180 g bietet garantierte Qualität auf allen gängigen Druckermarken. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Chlor | Sonstige Funktionen | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Höhe | 297 mm | | Gewicht | 250 g | Merkmale | Oberflächentyp | Glanz | | Mediengewicht | 180 g/m² | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Papiergröße | A4 | | Produktfarbe | Weiß | | Blätter pro Packung | 100 Blätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier glossy a4 180g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 12,55* | € 18,31* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 12,74* | € 18,56* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,34* | € 20,74* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,70* | € 21,78* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 15,06* | € 21,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1255* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|