Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 1fach, flach, R.8, Glas polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 1fach, flach, R.8, Glas polarweiß
Berker Rahmen 1fach, flach, R.8, Glas polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85250094
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10112609
EAN/GTIN:
     4011334502609
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1fach berker polarweiß
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von Zentralstücken. Material: Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Für senkrechte und waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Gehärtetes Glas
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
R.8
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1fach rahmen berker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.