| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85232275 Herst.-Nr.: 6/511/2/DB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit der Verwendung von Trodat Austauschkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige und saubere Abdrucke liefern. Sowohl das Kissenmaterial als auch die Farbe sind in jahrelanger Forschung immer weiter perfektioniert worden. Deshalb funktioniert ein Trodat Abdruck am kalten Polar genau so gut wie im tropischen Regenwald. Austauschkissen gibt es für alle Professional, Printy und Mobile Printy Modelle. Das Standardsortiment der Trodat Stempelfarben (schwarz, blau, rot, grün und violett) ist dokumentenecht nach DIN-ISO 14145-2 und bietet somit perfekte Abdruckqualität.
Darüber hinaus erfüllt die Tintenfarbe schwarz maßgebliche alterungsbeständige Eigenschaften nach Archivierbarkeitsnorm DIN ISO 11798 wie Farbintensität (optische Dichte) und Aussehen der Schriftbilder, Lichtechtheit, Wasserbeständigkeit, Abriebbeständigkeit, Wärmebeständigkeit und Einfluss der Beschriftung auf Papierfestigkeit.
SAUBER Neue Griffzonen erlauben ein sauberes Anfassen und Wechseln des Kissens ohne Berühren des Farbspeichers.
PERFEKT IM DETAIL Die präzise Farbdosierung im Zehntelgrammbereich verhindert, dass Farbe ausläuft. Die 2-Komponenten-Kisseneinlage sorgt für gleichmäßige, saubere Abdrucke über die gesamte Lebensdauer.
UNBEDENKLICH Die in den Trodat Austauschkissen verwendeten Farben trocknen nicht aus und sind völlig ungiftig.
ENTFERNUNG VON STEMPELFARBE:
Zur Entfernung von wasserbasierenden Trodat Standard-Stempelfarben wird abhängig von der betroffenen Oberflächenbeschaffenheit folgendes empfohlen:
Glatte, nicht-saugende Oberflächen: wischen mit Wasser, eventuell Seife oder leichtes lösemittelfreies Putzmittel.
Saugende Materialien wie Textil: mit Seifenwasser tränken und reiben bzw. bürsten und mit polaren Lösemittel wie z.B. Alkohol wiederholen. ACHTUNG: zuerst die Verträglichkeit des Untergrundes mit dem Lösemittel testen (an kleiner nicht sichtbaren Stelle).
Haut: Seifenwasser und reiben bzw. bürsten. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tintenpatrone | | Druckfarben | Blau, Rot | | Markenkompatibilität | Trodat | | Kompatibilität | Professional 54110/54510 | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |