Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped M354511 Flacher Clinch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped M354511 Flacher Clinch Schwarz
Maped M354511 Flacher Clinch Schwarz
Maped M354511 Flacher Clinch Schwarz
Maped M354511 Flacher Clinch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85230665
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     354511
EAN/GTIN:
     3154143545113
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Merkmale
Heftkapazität
25 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Klammertyp
Flacher Clinch
Heftklammer Typ
26/6 - 24/6
Material
Metall
Locherkapazität
25 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 225 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
R53500B2
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.