Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400126331 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400126331 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Oxford 400126331 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85230487
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400126331
EAN/GTIN:
     3045058202355
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Zeichenmappe
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400126297
ab € 5,41*
Sonstiges
Oxford
400126333
ab € 4,64*
Sonstiges
Oxford
400126335
ab € 4,76*
Sonstiges
Oxford
400126334
ab € 43,69*
Sonstiges
Oxford
400126336
ab € 43,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.