Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12555 Platzdeckchen Rechteck Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12555 Platzdeckchen Rechteck Weiß
Papstar 12555 Platzdeckchen Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85219248
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12555
EAN/GTIN:
     4002911125557
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
papstar platzdeckchen
Tischsets aus Papier

- Abmessungen: 30 x 40 cm
- Materialstärke: 60 gr/m²
- Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
400 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, weiß platzdeckchen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.