Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500 PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500 PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-500 PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85167880
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23325-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
18 G 0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
86 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
10.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.