Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85167598
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23355-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
18 G 1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
173 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
12.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,10*
€ 10,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,99*
€ 10,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,96*
€ 9,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.