Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL OZ-BL-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL OZ-BL-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL OZ-BL-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85167411
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     14044-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.