Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PUROE-JZ-HF Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PUROE-JZ-HF Niederspannungskabel
HELUKABEL PUROE-JZ-HF Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85165129
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15557-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 3g 1mm
schleppkettenleitung
helukabel schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42167*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,79167*
€ 2,13209
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,42167*
€ 1,69179
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.