Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-HF Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-HF Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-HF Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85165124
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15066-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
helukabel schleppkettenleitung
schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung 25x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,58*
€ 20,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,31*
€ 20,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,50*
€ 19,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,85*
€ 18,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,27*
€ 18,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,31*
€ 14,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.