Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 74506 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 74506 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 74506 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85165006
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     74506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
138 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40812*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,40812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,17812*
€ 10,92196
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,05812*
€ 10,77916
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,73812*
€ 10,39836
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,34812*
€ 9,93426
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,05812*
€ 9,58916
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,40812*
€ 7,62566
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.